Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Lite Secure', 421 mm, 300 mm, Querformat, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Lite Secure- (Art. lt2050)
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Lite Secure- (Art. lt2050)
Detailansicht: einfacher und unkomplizierter Einlagenwechsel
Detailansicht: Einlagensicherung durch praktische Feststellschraube
Artikel-Nr.:
     328-lt2060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830075
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Montage: Wandmontage
  • Tiefe: 7 mm

|
  • diebstahlsicher und Schutz vor unerwünschten Zugriffen
  • Einlagensicherung durch praktische Feststellschraube
  • einfacher und unkomplizierter Einlagenwechsel
  • individuell beschriftbar durch Papiereinlagen
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
421 mm
Höhe:
300 mm
Format:
Querformat
Größe:
DIN A3
Abdeckung Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Stahl
Tiefe:
7 mm
Montage:
Wandmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,48*
€ 77,87*
€ 4,95*
ab € 58,28*
€ 77,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,05*
€ 99,85*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT2042
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.