Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss für Holzbauzauntor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vorhangschloss für Holzbauzauntor (Art. e1vhb-l63)
Modellbeispiel: Vorhangschloss für Holzbauzauntor (Art. e1vhb-l63)
Artikel-Nr.:
     328-e1vhb-l63
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588567754
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtmaße (HxBxT): 63 x 32 x 10 mm
  • Maße Zylinder (HxBxT): 40 x 32 x 10 mm
  • Maße Bügel (ØxHxB): 6 x 63 x 22 mm
  • inkl. 2 Schlüsseln, verschiedenschließend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
32 mm
Höhe:
63 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, Schloss, Verschluss, Sicherung, Diebstahlsicherung, Türschloss, Stahlschloss, Stahlverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.