Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidespray 'Ecomarker', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kreidespray -Ecomark-, 500 ml alle Ausführungen
Modellbeispiele: Kreidespray -Ecomark-, 500 ml alle Ausführungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-dh1000
Hersteller:
     MOPTIP DUPLI GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044965123974
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungs-/ Aushärtungszeit: 10 Minuten

|
  • für kurzzeitige Markierungen (Sichtbarkeit für mehrere Wochen)
  • durch seine pflanzenverträglichen Inhaltstoffe problemlose Anwendung auf Grünflächen (wie Rasen) möglich
  • für Sportveranstaltungen, Forstwirtschaft oder Baustellen
  • Entfernung mit Wasser möglich
  • für ca. 260 m Neumarkierung pro Dose
  • patentierte Sicherheitskappe schützt den Anwender vor verschmutzten Fingern und Kleidungsstücken
  • einfache Anwendung durch senkrechtes Sprühen
  • Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre (ungeöffnet)
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
10 min
Aushärtungszeit:
10 min
Produktart:
Kreidespray
Marke:
Ecomarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Kreidespray, kreidespray weiß 500 ml, kreidespray weiß, kreidespray, Baustellenmarkierer, Bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungsfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,92*
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,92*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,61*
€ 9,54*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,15*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,32*
Zubehör
Wolk
ab € 137,64*
Zubehör
Wolk
ab € 137,64*
Zubehör
Wolk
ab € 137,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,36*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 27,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.