Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flächenschutz Profile diverse Ausführungen und Farben
Modellbeispiele: Flächenschutz Profile diverse Ausführungen und Farben
Querschnitt: Trapez 41/36 mm Art. dc11012
Querschnitt: Kreis 40/30 mm Art. dc10012
Querschnitt: Kreis 70/35 mmArt. 32259
Querschnitt: Kreis 70/35 mm Art. 32271
Querschnitt: Kreis 40/30 mm Art. dc10712
Querschnitt: Rechteck 40/11 mm Art. dc10016
Querschnitt: Rechteck 50/20 mm Art. dc10013
Technische Zeichnung: Trapez 40/36 mm
Technische Zeichnung: Kreis 40/30 mm
Technische Zeichnung: Kreis 70/35 mm
Artikel-Nr.:
     328-dc11012
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz trapez
flächenschutz
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-beständig
  • Befestigung: selbstklebend

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:



  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Türen, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Form:
Trapez
Form Maße:
40/36mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: flächenschutz gelb/schwarz, Prallschutz, Kantenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 30,45*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,45*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 99,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,22*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 29,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.