Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, weiß, Kreis, zum Aufstecken, 40/40/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Knuffi® Kreis, Rechteck, Trapez
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Knuffi® Kreis, Rechteck, Trapez
Querschnitte: Kreis 40/40/8 mm
Modellbeispiel: Kreis 40/40/8 mm Art. dc10011
Modellbeispiel: Trapez 41/36/8mmArt. dc11011
Modellbeispiel: Viereck 26/30/8mm Art. dc10019
Technische Zeichnung: Kreis
Technische Zeichnung: Trapez
Technische Zeichnung: Viereck
Anwendungsbeispiel: langnachl./schwarz leuchtet kurzzeitig nach bei Stromausfall o.ä. Art. dc10711
Artikel-Nr.:
     328-dc10311
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil*
    (*im Einzelfall zu erproben)

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für den Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • Zuschnitt mit einem scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:
  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Form:
Kreis
Befestigung:
zum Aufstecken
Form Maße:
40/40/8mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV- und Lösemittelstabil (im Einzelfall zu erproben)
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,08*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,29*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,03*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,24*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,06*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,17*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,30*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.