Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 'Protect' Knuffi® auf Rolle, extrem abriebfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschutz -Protect- Knuffi® aus PU Art. dc10027
Modellbeispiel: Rohrschutz -Protect- Knuffi® aus PU Art. dc10027
Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm
Artikel-Nr.:
     328-dc10027
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
  • Material: Polyurethanschaum
  • Bogen 30 / 50 mm für Rohr Ø 20 - 40 mm
  • Länge: 5000 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
  • Befestigung: selbstklebend

|
  • hochwertiges Schutzelement
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:

  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis: gelb/schwarz = DIN 4822
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
5000 mm
Brandschutzklasse:
B2
Farbe:
gelb/schwarz
Rohr Ø:
20 - 40 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Befestigung:
selbstklebend
Eigenschaft:
UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
Innenbogen:
30 mm
Außenbogen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,08*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,29*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,03*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,24*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,06*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,17*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,30*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.