Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Cristallo' mit Edelstahlhalter, 150 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Türschilder -Cristallo-, 100 x 160 mm Art. cr2900
Anwendungsbeispiel: Türschilder -Cristallo-, 100 x 160 mm Art. cr2900
Anwendungsbeispiel: Türschild -Cristallo- 150 x 150 mm Art. cr2903
Anwendungsbeispiel: Türschild -Cristallo- 150 x 200 mm Art. cr2904
Anwendungsbeispiel: Türschild -Cristallo-180 x 180 mmArt. cr2908
Artikel-Nr.:
     328-cr2902
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825897
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

|
  • klares, elegantes Design
  • nur für den Inneneinsatz geeignet
  • Beschriftung individuell und immer wieder neu zu gestalten
|

Achtung: Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Tipp: Dauerhafte Beschriftung durch digital bedruckte Folie oder Folienschriften auf Anfrage möglich!

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Befestigung:
4 Halter Ø13 mm
Tiefe:
28 mm
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas
Montage:
Wandmontage
Scheiben:
2
Stärke:
4 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Cristallo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,72*
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 28,72*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 35,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,08*
€ 38,69*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 61,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.