Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Clear'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Clear- Art. cg5451
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Clear- Art. cg5451
Artikel-Nr.:
     328-cg5451
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825385
Suchbegriffe:
Wegweiser
wolk wegweiser
wegweiser
  • Maße (BxHxT): 420 x 600 x 24 mm
  • Material: Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Scheiben: 1
  • Stärke: 6 mm
  • Halterbreite: 380 mm
  • inkl. 2 Halter aus matt gebürstetem Aluminium
  • inkl. Montagematerial + Bohrschablone
  • Befestigung: Wandmontage

|
  • leicht austauschbar
  • nur geeignet für Folienbeschriftung
  • Beschriftungen sind diebstahlsicher
  • keine Ablenkung durch Rahmen
  • klares Design sorgt für deutliche Botschaften
  • wir empfehlen, die Beschriftung rückseitig anzubringen
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.

Tipp: Dauerhafte Beschriftung durch digital bedruckte Folie oder Folienschriften auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas
Breite:
420 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
24 mm
Stärke Ø:
6 mm
Halterbreite:
380 mm
Scheiben:
1 Stk.
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial + Bohrschablone und 2 Halter aus matt gebürstetem Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Orientierungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,80*
€ 146,54*
€ 4,95*
ab € 116,00*
€ 146,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,99*
€ 209,57*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.