Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Box', 154 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Box- Art. bo1000
Anwendungsbeispiel: Türschild -Box- Art. bo1000
Anwendungsbeispiel: Türschild 154 x 110 x 12 mm Art. bo2000
Anwendungsbeispiel: einfacher Beschriftungswechsel
Anwendungsbeispiel: mit Toilettensymbolen
Detailansicht: Schildaufbau
Artikel-Nr.:
     328-bo1000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824890
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

|
  • robuster Rahmen
  • leichte Montage
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • edles Design durch Aluminium in Edelstahloptik
|

Unsere Empfehlung: Am besten zur Geltung kommt die Edelstahloptik mit unserer Volltransparent-Folie (siehe Zubehör)!

Hinweis:
Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
154 mm
Modell:
---
Breite:
154 mm
Tiefe:
12 mm
Grundplatte Farbe:
Edelstahloptik
Abdeckung Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas
Führungsschiene Material:
ABS-Kunststoff
Grundplatte Material:
Aluminium
Abdeckung Materialstärke:
4 mm
Serie:
Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,55*
Zubehör
Wolk
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.