Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse, 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-bk00048
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708924
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse
Die Bodenhülse aus Grauguss, erhältlich für die Pfosten-Durchmessern 48, 60 und 76 mm, ist die ideale Lösung für den sicheren und stabilen Halt von Pfosten und Stangen im Boden. Mit einer Länge von 300 mm bietet sie ausreichend Tiefe für eine feste Verankerung und sorgt somit für eine langanhaltende Stabilität.

Das hochwertige Material Grauguss zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus, was eine zuverlässige Nutzung der Bodenhülse gewährleistet. Durch die verschiedenen Durchmesser ist sie vielseitig einsetzbar und passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an.

Top-Eigenschaften:
- Stabile und sichere Verankerung von Pfosten und Stangen
- Hochwertiges und langlebiges Material Grauguss
- Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Durchmesser
- Einfache Montage und langanhaltende Stabilität
- Ideale Lösung für den technisch versierten Kunden, der auf Qualität und Zuverlässigkeit setzt.

  • Material: Grauguss
  • Länge: ca. 300 mm
  • komplett mit Gewinde- und Klemmring

| |

Hinweis: Abbildung bespielhaft, die Bodenhülsen können von den abgebildeten leicht abweichen. Der Einsatzzweck bleibt jedoch identisch.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Pfosten Ø:
48 mm
Länge:
300 mm
Material:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: Bodendübel, Bodenanker, Erdanker, Erdhülse, MD, Schake, Beutha, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 29,45*
€ 38,79*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 29,38*
€ 38,82*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 50,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 54,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,37*
€ 59,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 96,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Schake
ab € 47,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.