Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Gabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombi-Gabelschlüssel für Bodenhülse aus Grauguss Art. bk55000
Modellbeispiel: Kombi-Gabelschlüssel für Bodenhülse aus Grauguss Art. bk55000
Anwendungsbeispiel: Vergleich mit üblichem Dreikantschlussel
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328-bk55000
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824869
Suchbegriffe:
Bodendübel
Bodenanker
Erdanker
Erdhülse
  • Länge: ca. 550 mm
  • Gewicht: 5,4 kg
  • für Bodenhülse aus Grauguss Ø 60 oder 76 mm
  • für Schlüsselweite 85 mm und 95 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
5,4 kg
Länge:
550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,14*
Zubehör
Schake
ab € 29,33*
Zubehör
Schake
ab € 10,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 102,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.