Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Aura', 105 mm, 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Aura- Art. au1100
Anwendungsbeispiel: Türschild -Aura- Art. au1100
Anwendungsbeispiel: Art. au13000
Artikel-Nr.:
     328-au1100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824708
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material: Acrylglas
  • Tiefe: 12 mm
  • Montage: Wandmontage oder zum Verkleben

|
  • durch die in das Schild eingearbeiteten Magnete lassen sich Einlagen ganz einfach und bequem wechseln
  • die Acrylglasscheiben werden ebenfalls durch die Magnete und einen Klebestreifen gehalten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
105 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage oder zum Verkleben
Serie:
Aura
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, Personenleitsystem, Wegweiser, Orientieren, Türhinweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.