Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanhänger mit Warnblinklicht, Wunschtext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Türanhänger mit Warnblinklicht Art. 90.9664
Modellbeispiel: Türanhänger mit Warnblinklicht Art. 90.9664
Artikel-Nr.:
     328-90.9665
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824326
Suchbegriffe:
Tür-Anhänger
Türanhänger
Türgriffschild
Zimmerschild
Türanhänger mit Warnblinklicht
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 210 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Material: Kunststoff
  • inkl. Warnleuchte



|
  • die batteriebetriebene Warnleuchte (rot) verstärkt die Wirkung der Aussage
  • 3 verschiedene Blinkprogramme
  • Leuchtdauer bei Dauermodus: 75 Stunden
  • Leuchtdauer bei Blink- oder Lauflichtmodus: 150 Stunden
|

Hinweis: Bitte den Wunschtext bei der Bestellung im Bemerkungsfeld angeben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
Wunschtext
Breite:
100 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. Warnleuchte
Serie:
Steelo
Weitere Suchbegriffe: tür anhänger, Türschild, Türschildsystem, Hinweisschild, Tür-anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA9010
ab € 18,50*
Ähnlich
Wolk
NA9021
ab € 11,21*
Ähnlich
Wolk
46.5870
ab € 19,89*
Ähnlich
Wolk
90.5397
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.