Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungen SafetyMarking-AR 2, 50 mm, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: SafetyMarking-AR 2 Antirutsch-Bodenmarkierung verschiedene Rollen
Modellbeispiele: SafetyMarking-AR 2 Antirutsch-Bodenmarkierung verschiedene Rollen
Anwendungsbeispiele:
Artikel-Nr.:
     328-90.9384
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823770
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
  • Material: Aluminiumoxid gekörnter PVC-Film
  • Länge: 18,3 m
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung: R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
  • Verwendung: Innen u. Außen

|
  • verhindert Rutschunfälle
  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe
  • für Innen- und Außenbereiche
  • schnelle Montage
  • dauerhafter Halt
  • sehr gute Abriebfestigkeit
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Anwendung:
selbstklebend
Länge:
18,3 m
Material:
Aluminiumoxid gekörnter PVC-Film
Rutschhemmungsklasse:
R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
Bodenart:
ohne Angabe
Belastungsgrad:
ohne Angabe
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 64,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.