Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend zur Lagerkennzeichnung Kombipackungen, Buchstaben, 22 mm, 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombipackungen: Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend (Art. 90.7054)
Modellbeispiel: Kombipackungen: Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend (Art. 90.7054)
Artikel-Nr.:
     328-90.7062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823176
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
  • Material: hochwertige Folie
  • permanent haftend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Buchstaben
Breite:
22 mm
Höhe:
57 mm
Schrift Höhe:
49 mm
Lieferumfang:
26 Bögen (je Buchstabe 1 Bogen) 10 Etiketten je Bogen
Material:
hochwertige Folie
Eigenschaft:
permanent haftend
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, buchstaben etiketten, Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,05*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 51,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.