Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-90.4967 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527355424 |
| |
|
| | |
| - ISO 16069 und BGR 216
- Material: Folie mit Oberflächenlaminat
- Rutschhemmung: R10
| | Achtung: Nur für glatte Bodenbeläge geeignet! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Maße (BxH): | 400 x 400 mm | Symbol: | Rettungsweg rechtweisend | Material: | Folie mit Oberflächenlaminat | Rutschhemmung: | R10 | Normen und Richtlinien: | ISO 16069 und BGR 216 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschilder Praxisbewährt, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, wolk aufkleber, fluchtwegschilder praxisbewährt, rettungsweg rechts folie, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtend, Bodenmarkierungspfeile, Markierungspfeile, EverGlow, Wegmarkierung, Markierung, Fluchtweg, Rettungsweg, Fluchtwegmarkierung, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,74* | € 35,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,74* | € 35,49* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,91* | € 76,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|