Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung rechtsweisend, Safety Marking HI 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung rechtsweisend, Safety Marking HI 150
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung rechtsweisend, Safety Marking HI 150
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung rechtsweisend, Safety Marking HI 150
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung rechtsweisend, Safety Marking HI 150
Artikel-Nr.:
     C158H-900.4967
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4967
EAN/GTIN:
     4044589210043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Bodenmarkierung Fluchtwegsymbol - Rettungsweg rechts -
Fluchtwegsymbol - Rettungsweg

Fluchtwegsymbole mit Pfeil

  • rutschhemmend
  • für glatte Bodenbeläge

  • Material: Folie HI 150 - langnachleuchtend, selbstklebend
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | rutschhemmend
Montageort:
Boden
Rutschhemmung:
R 10
Symbol:
Notausgang rechts
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, wolk aufkleber, fluchtwegschilder praxisbewährt, rettungsweg rechts folie, Bodenmarkierung, DN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.