Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger 'Kennflex', 108 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Schilderträger aus Edelstahl -Kennflex- (verschiedene Größen)
Anwendungsbeispiele: Schilderträger aus Edelstahl -Kennflex- (verschiedene Größen)
Anwendungsbeispiel: Schilder träger aus Edelstahl -Kennflex-
Artikel-Nr.:
     328-90.3833
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588233680
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Edelstahl (V2A-Stahl)
  • Stärke: 1 mm

|
  • schlagfestes Material
  • zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern
  • besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
  • hohe Temperaturbeständigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
108 x 40 mm
Material:
Edelstahl (V2A-Stahl)
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Schildträger, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, Ventilkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Ventilschild, Maschinenkennzeichnung, Typenschild, Thermograv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,25*
€ 10,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,16*
Zubehör
Wolk
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.