Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter Standard, Schwenkbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türwächter Standard (v.l. Art. 90.2171, 90.2172)
Modellbeispiele: Türwächter Standard (v.l. Art. 90.2171, 90.2172)
Anwendungsbeispiel: Notöffnung
Anwendungsbeispiel: Einzelfreigabe
Anwendungsbeispiel: Dauerfreigabe
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend (Alu-Schild mit Richtungspfeil auf Anfrage erhältlich)
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend (Alu-Schild mit Richtungspfeil auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht: Türwächter inkl. Abdeckung/Rosette
Anwendungsbeispiel: Verschluss
Artikel-Nr.:
     328-90.2159
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821639
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
  • Maße (BxHxT): 52 x 175 x 72 mm
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
  • inkl. Batterie

Lieferumfang:
  • Türwächter
  • Befestigungsschrauben
  • Piktrogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1 m

|
  • verhindert die unbefugte Nutzung von Notausgängen
  • für links- und rechtsangeschlagene Türen geeignet
  • in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im
    Notfall begangen werden
  • beim Schwenken nach rechts oder links rastet der Schwenktürwächter bei ca. 45° fest ein und gibt den Betätigungsweg für die Klinke frei (Alarm)
  • bei 180° Ausschwenkung rastet der Türwächter ein (Dauerfreigabe ohne Alarm)
  • zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den
    Geräteschlüssel möglich
  • netzunabhängig durch 9 Volt Batterie (keine Elektromontage notwendig)
  • sabotagesichere und einfache Montage
|

Hinweis: Türwächter in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP45) auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Für Einbauten nach DIN empfehlen wir den Einhand-Türwächter
(Art. gh9900) - siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
langnachleuchtend vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder (PHZ L = 30 mm)
Farbe:
langnachleutend
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
72 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Lieferumfang:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Paniktürriegel, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,69*
Zubehör
GfS
ab € 15,35*
Zubehör
GfS
ab € 7,79*
Zubehör
GfS
ab € 66,13*
Zubehör
GfS
ab € 7,71*
Zubehör
GfS
ab € 56,59*
Zubehör
GfS
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.