Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschellen für Flach-VZ, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 70 mm (Art. 90.1311)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 70 mm (Art. 90.1311)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 70 mm (Art. 90.1311)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 350 mm (Art. 90.1331)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ,verzinkt, 350 mm (Art. 90.1331)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 500 mm (Art. 90.1341))
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 500 mm (Art. 90.1341)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 700 mm (Art. 90.1351)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 700 mm (Art. 90.1351)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 900 mm (Art. 90.1361)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ, verzinkt, 900 mm (Art. 90.1361)
Artikel-Nr.:
     328-90.1331
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527911880
Suchbegriffe:
Bandschellen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter

|
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

  • |
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Lochabstand:
    350 mm
    Material:
    Stahl, feuerverzinkt
    Materialstärke:
    4 mm
    Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 1,72*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 4,59*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 7,53*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 7,52*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 2,52*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,31*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 120,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.