| |
|
| Artikel-Nr.: 328-62.2308 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527820854 |
| |
|
| | |
| - Breite: 400 mm
- Höhe: 300 mm
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Folie: 3M (RA1)
| - Kennzeichnung für Fahrzeuge mit Abfallstoffen im nationalen Verkehr (AbfG § 136)
- diese Tafeln sind während der Beförderung vorn und hinten am Fahrzeug sichtbar anzubringen
| Hinweis: Klappbare Modelle mit Kantenschutz auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | starr ohne Haltebügel | Material: | Stahlblech, verzinkt | Folie: | RA1, 3M | Breite: | 400 mm | Höhe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltransporttafeln, Abfalltafeln, Abfalltransporte, A-Schild, A-Tafel, Reflex, Group |
| | |
| |