Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer BASIC, Reifen bis 55 mm, Radeinstellung einseitig, aus Stahl, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60749.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Einstellwinkel: 90 °
  • Farbe: zinkfarben
  • Höhe: 260 mm
  • Lieferumfang: mit Montagematerial
  • Material: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Radabstand: 300 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • Reifenbreite: max. 55 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • Tiefe: 370 mm
  • Stellplätze: 4


Der CITY-Fahrradständer BASIC ist durch seine clevere Schraubkonstruktion äußerst kompakt, sowie kostengünstig im Versand. Er besteht aus galvanisch verzinktem Stahl mit robusten Bügeln aus Rundrohr und lässt sich beliebig erweitern. 

Dieser Ständer ist für Fahrräder mit Reifenbreiten von bis zu 55 mm geeignet. Typische Einsatzgebiete finden sich in Betrieben, kleineren
Wohnanlagen und Privathäusern.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Breite:
1080 mm
Reifenbreite:
max. 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
300 mm
Stellraumtiefe:
ca. 1850 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
370 mm
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Farbe:
zinkfarben
Montage:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
mit Montagematerial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 162,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 154,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 47,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.