Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer LUNA, Reifen bis 64 mm, Radeinstellung ein- und zweiseitig, Stahl, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60748.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Einstellwinkel: 90 °
  • Farbe: zinkfarben
  • Höhe: 410 mm
  • Lieferumfang: mit Montagematerial
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Radabstand: 350 mm
  • Radeinstellung: ein- oder zweiseitig
  • Reifenbreite: max. 64 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • Tiefe: 385 mm
  • Bügel Ø: 18 mm
  • Stellplätze: 2


Der robuste CITY-Fahrradständer LUNA aus feuerverzinktem Stahl ist mit Rundrohr-Bügeln von 18 mm Durchmesser ausgestattet. 

Die hoch und tief gestellten Bügel ermöglichen eine platzsparende Nutzung. LUNA ist geeignet für Mountainbikes mit bis zu 64 mm Reifenbreite und Räder mit Scheibenbremsen. 

Der bogenförmige Bügel erlaubt sowohl ein- als auch zweiseitiges Parken der Räder. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Breite:
700 mm
Reifenbreite:
max. 64 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
ein- oder zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Stellraumtiefe:
ca. 1850 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
385 mm
Bügel Ø:
18 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
zinkfarben
Montage:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
mit Montagematerial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 76,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 153,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.