Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer CIELO, für alle Reifenbreiten, aus Stahl, mit Aufhängehaken, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60759.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Farbe: zinkfarben
  • Höhe: 350 mm
  • Lieferumfang: mit Montagematerial
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Radabstand: 350 mm
  • Radeinstellung: hängend
  • Reifenbreite: für alle Reifenbreiten
  • Tiefe: 350 mm
  • Stellplätze: 2


Der raumsparende CITY-Fahrradständer CIELO ist darauf ausgelegt, Platz zu schaffen und Ordnung zu halten.
Er eignet sich für Fahrräder aller Art unabhängig von ihrer Reifenbreite.

Die Konstruktion besteht aus hochbelastbaren Stahlwinkeln mit massiven Aufhängehaken, die mit Stahl-Ring-Ösen
als Diebstahlschutz ausgestattet sind. Die Aufhängehaken sind mit einer felgenschonenden Kunststoffummantelung
in auffälligem Rot versehen.

Dank der Verzinkung ist das System vor Korrosion geschützt. Die Haken sind abwechselnd 200 mm und 350 mm
lang, und der Hakenabstand beträgt nur 350 mm, was eine höhenversetzte Aufhängung ermöglicht.  Die empfohlene Befestigungshöhe beträgt etwa 2.000 mm (Wand- oder Deckenmontage möglich).

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
500 mm
Reifenbreite:
für alle Reifenbreiten
Radeinstellung:
hängend
Radabstand:
350 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
zinkfarben
Montage:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
mit Montagematerial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 153,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.