Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Funktionssocken, 39-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60531.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Länge: 310 mm
  • Breite: 195 mm
  • Höhe: 110 mm
  • Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
  • Produktart: Funktionssocken
  • Material: Baumwolle, Polyester (COOLMAX®), Polyamid, Elasthan (LYCRA®)
  • Größe: 39-40

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
39-40
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/grau
Länge:
310 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
110 mm
Einsatzgebiete:
Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart:
Funktionssocken
Material:
Baumwolle, Polyester (COOLMAX®), Polyamid, Elasthan (LYCRA®)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.