Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® ESD-Sommersocken, 43-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60524.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
baumwoll-socken schwarz
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 120 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
  • Produktart: ESD-Sommersocken
  • Material: Polyester Coolmax, Polyamid, Baumwolle, Elasthan, andere Materialien
  • Größe: 43-46

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43-46
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Länge:
250 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart:
ESD-Sommersocken
Material:
Polyester Coolmax, Polyamid, Baumwolle, Elasthan, andere Materialien
Weitere Suchbegriffe: baumwoll socken, BIG Arbeitsschutz, 5900__43-46, 5900..43-46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.