Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel, 41, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60517.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Breite: 130 mm
  • Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
  • Normen: EN 20345:2011 S5
  • Produktart: S5-Sicherheitsstiefel
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Futter Material: Polyester
  • Größe: 41
  • Farbe: gelb

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
41
Farbe:
gelb
Länge:
230 mm
Höhe:
330 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Breite:
130 mm
Einsatzgebiete:
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Normen:
EN 20345:2011 S5
Produktart:
S5-Sicherheitsstiefel
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Futter Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.