Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60491.0006
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
  • Normen: EN 20345:2011 S1
  • Produktart: S1-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Veloursleder
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Größe: 41

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
41
Länge:
330 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Normen:
EN 20345:2011 S1
Produktart:
S1-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Veloursleder
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.