Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR, 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60468.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/blau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk,Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
  • Normen: EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
  • Produktart: S3-Sicherheitsschnürstiefel
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 37

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
37
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/blau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk,Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
Normen:
EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
Produktart:
S3-Sicherheitsschnürstiefel
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.