Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60466.0010
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/blau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 45

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
45
Länge:
380 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/blau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.