Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60455.0011
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S1, DGUV112-191
  • Produktart: S1-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Nubukleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 46

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
46
Länge:
330 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S1, DGUV112-191
Produktart:
S1-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Nubukleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.