Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 37, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60450.0028
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Produktart: S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Größe: 37
  • Farbe: schwarz/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.