Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 39, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60450.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Produktart: S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Größe: 39
  • Farbe: schwarz/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
39
Farbe:
schwarz/weiß
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.