Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 39, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60444.0048
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
  • Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Größe: 39
  • Farbe: schwarz/rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
39
Farbe:
schwarz/rot
Länge:
360 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.