Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafeln mit Bauartgenehmigung, Fahrzeug hinten, klappbar, 423 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: klappar (Art. 57.2367)
Anwendungsbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung nach DIN 67520 und DIN 6171
Artikel-Nr.:
     328-57.2368
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820823
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
  • Material: Aluminium
  • retroreflektierend
  • bauartgeprüft
  • Vorderseite: rot/weiß kaschiert
    mit 3M-Reflexfolie, Typ 2, DIN 67520 Teil 2
    und DIN 6171 Teil 1

|
  • mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVO
  • komplett mit 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
Fahrzeug hinten, klappbar
Breite:
423 mm
Höhe:
423 mm
Modell:
große Nachtparktafel
Material:
Aluminium
Folie:
RA2/B 3M Folie (retroreflektierend)
Farbe:
rot/weiß kaschiert
Zulassung:
DIN 67250 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1
Weitere Suchbegriffe: Parktafel, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 515,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 39,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.