Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KfZ Warnmarkierung nach DIN 30710 Komplett-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: KFZ-Warnmarkierung nach DIN 30710 Komplett-Paket mit Folien 141 mm (Art. 11051)
Modellbeispiel: KFZ-Warnmarkierung nach DIN 30710 Komplett-Paket mit Folien 141 mm (Art. 11051)
Modellbeispiel: Folienrolle links- und rechtsweisend
Modellbeispiel: Filzrakel zum Auftragen der Folie
Modellbeispiel: Kantenschutz
Detailansicht: Folienrolle
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11051
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527020162
Suchbegriffe:
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit So...
warnmarkierung für fahrzeuge mit so...
  • Folientyp: RA 2 (Typ 2), selbstklebend
    mit Wasserzeichen
  • Folienmaße (BxL): 141 mm x 9 m
  • nur für ebene Flächen geeignet

Lieferumfang:
  • 1 x Folienrolle linksweisend
  • 1 x Folienrolle rechtsweisend
  • 1 x Filzrakel
  • 4 x Kantenschutz

|
  • das Komplett-Paket ist sofort einsatzbereit
  • die Hochreflexfolie sorgt für optimale Sichtbarkeit
  • mit praktischem Filzrakel für blasenfreies Aufbringen der Folie
  • Kantenschutz ist ausreichend für alle 4 zu verklebenden Kanten
  • reflektiert auch bei Nässe
  • Resistent gegen gelegentliche Benzinspritzer
|

Achtung: Um eine gute Haftbarkeit der Warenmarkierungen zu erlangen, wird eine Verarbeitungstemperatur von mind. 10°C vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2 (Typ2) mit Wasserzeichen
Breite:
141 mm
Länge:
9 m
Befestigung:
selbstklebend
Lieferumfang:
1x Folienrolle linksweisend, 1x Folienrolle rechtsweisend, 1x Filzrakel, 4x Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierung, Warntafel, Kraftfahrzeugkennzeichnung, Kraftfahrzeugmarkierung, Fahrzeuge-mit-Sonderrechten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 254,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 314,10*
€ 373,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 307,02*
€ 365,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 285,69*
€ 339,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 276,63*
€ 329,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,58*
€ 302,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 531,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 47,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.