Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafeln für überbreite und überlange Fahrzeuge, rechtsweisend (waagerecht) / linksweisend (senkrecht), 800 mm, RA1/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warntafeln für überbreite und überlange Fahrzeuge
Modellbeispiele: Warntafeln für überbreite und überlange Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     328-56.2356
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820786
Suchbegriffe:
Warntafel für Land-, Forstwirtschaf...
Warntafel für überbreite und überla...
warntafel für land-, forstwirtschaf...
  • Material: Alu, 1,75 mm stark, retroreflektierend ausgerüstet
  • mit Hochreflexfolie rot/weiß
  • gem. § 32 StVO, nach DIN 11030

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
rechtsweisend (waagerecht) / linksweisend (senkrecht)
Breite:
800 mm
Höhe:
141 mm
Folie:
RA1/A | retroreflektierend
Material:
Aluminium
Farbe:
rot/weiß
Zulassung:
gem. § 32 StVO, nach DIN 11030
Stärke:
1,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Warntafel, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 515,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.