Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre 'Typ Geselle' mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel, vormoniert, mit Polyurethanrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle- mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel (Art. 52100p)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle- mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel (Art. 52100p)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle- mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel (Art. 52100p)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle- mit Flachmulde 85 Liter und Kippbügel (Art. 52100p)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle-, Flachmulde 85 Liter (Art. 52100)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle-, Flachmulde 85 Liter, mit Kippbügel (Art. 52100)
Modellbeispiel: Schubkarre -Typ Geselle-, Flachmulde 85 Liter, mit Kippbügel (Art. 52100p)
Detailansicht: Gestell -Typ Geselle- mit eingesetzten Blechen zur Verschraubung der Mulde
Artikel-Nr.:
     328-52100p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588270791
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
  • Volumen: 85 Liter
  • Muldenstärke: 1,00 mm
  • Material Mulde: Stahlblech, verzinkt
  • Material Gestell: Stahlrohr Ø 33,7 x 1,0 mm, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell: schokoladenbraun RAL 8017
  • Raddurchmesser: 400 mm
  • Radbreite: 100 mm
  • inkl. Kippbügel und Kunststoffgriffen

|
  • ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Garten geeignet
  • Muldentragendes Stahlrohrgestell mit optimal angeordneter Griffposition und Kunststoffgriffen
  • integrierter Kippbügel für eine leichte Entleerung der Mulde
  • robuste und langhaltende Stahlfelge
  • 3-fach-Radverstellung für ergonomische Handhabung
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten!
Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anlieferung:
vormoniert
Rad Typ:
mit Polyurethanrad
Gewicht:
15,7 kg
Volumen:
85 Liter
Mulde Material:
Stahlblech, verzinkt
Mulde Stärke:
1,00 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestell Rohr Ø:
33,7 mm
Gestell Rohrstärke:
1,0 mm
Gestell Farbe:
schokoladenbraun RAL 8017
Rad Ø:
400 mm
Rad Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 85 l, baukarre, schubkarre polymerrad, Muldenkarre, Betonkarre, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 6,16*
Zubehör
Schake
ab € 43,14*
Zubehör
Schake
ab € 6,95*
Zubehör
Schake
ab € 37,94*
Zubehör
Schake
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.