Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Auffanggurt anlegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen, Auffanggurt anlegen (Art. 51.a7332)
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen, Auffanggurt anlegen (Art. 51.a7332)
Artikel-Nr.:
     328-51.a7332
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527370823
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
  • Maße (BxH): 131 x 185 mm
  • Material: Aluminium
  • ASR A1.3 M018
  • DIN EN ISO 7010 M018
  • Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M018; DIN EN ISO 7010 M018
Eigenschaft:
Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild, Gebotszeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Auffanggurt, anlegen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,24*
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 9,17*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.