Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Quadrat für Folienschilder, neutral, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Wandmontage (Art. 51.9557)
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Wandmontage (Art. 51.9557)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild in Wandmontage Art. 21.0059
Modellbeispiel: Fahnenschild Quadrat hier: zur Deckenmontage (Art. 51.9557)
Artikel-Nr.:
     328-51.9557
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350740
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
  • Befestigung: zur Decken- oder Wandmontage
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
150 x 150 mm
Montagemaß (BxHxT):
22 x 150 x 155 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Decken- oder Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswege, Notausgänge, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Brandschutzschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 12,59*
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 12,59*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 18,35*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9562
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
43.9557
ab € 7,40*
Ähnlich
Wolk
43.9558
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
43.9559
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
51.9558
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
51.9559
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
51.9562
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.