Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu, 2,2 x15,0 x 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu, 2,2 x15,0 x 15,5 cm
Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu, 2,2 x15,0 x 15,5 cm
Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu, 2,2 x15,0 x 15,5 cm
Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu, 2,2 x15,0 x 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.9557
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9557
EAN/GTIN:
     4044589055194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Montagemaße B x H x T:


Für 10,0 x 10,0 cm = 10,2 x 10,2 x 2,0 cm

Für 15,0 x 15,0 cm = 15,2 x 15,2 x 2,0 cm
Für 20,0 x 20,0 cm = 20,2 x 20,2 x 2,5 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 30,2 x 30,2 x 2,5 cm

Beispiel-Bestell-Nummer:

510.9557 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß, extrahart
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 30,0 x 15,0 cm
Symbol:
individuelles Symbol
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
15,2 cm
Höhe:
15,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,0 cm
B × H:
15,2 × 15,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild neutral, zur Wandmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9562
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
43.9557
ab € 7,40*
Ähnlich
Wolk
43.9558
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
43.9559
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
51.9558
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
51.9559
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
51.9562
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.