Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Rechteck, zur Deckenmontage, für Folienschilder, 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Fahnenschild Rechteck zur Deckenmontage (Art. 51.9555)
Modellbeispiel: Fahnenschild Rechteck zur Deckenmontage (Art. 51.9555)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild (Art. 21.0014)
Artikel-Nr.:
     328-51.9555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350696
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
  • Befestigung: zur Deckenmontage
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
300 x 150 mm
Montagemaß (BxHxT):
300 x 155 x 22 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Deckenmontage
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswege, Notausgänge, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Sicherheitssysteme, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 14,58*
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 14,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,80*
€ 21,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9556
ab € 12,78*
Ähnlich
Wolk
43.9555
ab € 8,62*
Ähnlich
Wolk
51.9556
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.