Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild Quadrat für Folienschilder, neutral, 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild (Art. 21.0065)
Artikel-Nr.:
     328-51.9554
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350344
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
  • Befestigung: zur Wandmontage

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
300 x 300 mm
Montagemaß (BxHxT):
477 x 302 x 215 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 18,14*
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 18,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,84*
€ 27,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9549
ab € 7,11*
Ähnlich
Wolk
51.9552
ab € 8,62*
Ähnlich
Wolk
51.9553
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.