Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild Rechteck für Folienschilder, neutral, 400 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winkelschild Rechteck zur Wandmontage (Art. 51.9550)
Modellbeispiel: Winkelschild Rechteck zur Wandmontage (Art. 51.9550)
Artikel-Nr.:
     328-51.9551
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350627
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 400 x 200 mm
nasenschilder
  • Befestigung: Wandmontage
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
400 x 200 mm
Montagemaß (BxHxT):
595 x 200 x 280 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: winkelschilder 200mm x 200mm, Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
38.0014
ab € 3,87*
Zubehör
Wolk
38.3025
ab € 4,88*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 13,80*
Zubehör
Wolk
ab € 10,14*
Zubehör
Wolk
ab € 9,11*
Zubehör
Wolk
ab € 9,15*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 9,08*
Zubehör
Wolk
ab € 9,15*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 5,99*
Zubehör
Wolk
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.