Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 76 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 476pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 476pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 476pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 476pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476pbg, 476bg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-476pbg-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527801952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

Mit einer runden Form und einer Höhe von 900 mm bietet dieser Pfosten robusten Schutz für zahlreiche Flächen. Hergestellt aus feuerverzinktem und beschichtetem Stahl mit einer Wandstärke von 2,5 mm, garantiert er eine lange Lebensdauer und Beständigkeit.

Der Pfosten ist feststehend und starr, was eine einfache Installation ermöglicht. Seine auffällige signalgelbe Farbe (RAL 1003) mit schwarzen Streifen sorgt für maximale Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit in Ihrem Bereich.

  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Material: Stahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 2,5 mm

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
76 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
2,5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit schwarzen Streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,12*
€ 86,33*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 96,20*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.