Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, vollversenkbar, mit Profilzylinder verschiedenschließend/ Schließung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70mm -vollversenkbar- (Art. 470zl)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70mm -vollversenkbar- (Art. 470zl)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70mm -vollversenkbar- (Art. 470zl)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70mm -vollversenkbar- (Art. 470zl)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss (Art. 470zl)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     328-470zl
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711962
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem viereckigen Design und einer Gesamtlänge von 1100 mm ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt, bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion.

Der Absperrpfosten wird komplett mit einer Bodenhülse (80x80x3 mm) geliefert, die eine einfache Installation ermöglicht. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden ist er gut sichtbar und erhöht die Sicherheit in Ihrem Bereich.

Ausgestattet mit weiß/rot reflektierenden Leuchtstreifen, sorgt dieser Absperrpfosten auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine gute Sichtbarkeit. Seine versenkbare Bauart ermöglicht es Ihnen, den Pfosten bei Bedarf schnell und einfach zu entfernen.

  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Gesamtlänge: ca. 1100 mm
  • inkl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • mit weiß/rot reflektierenden Leuchtstreifen

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel | inkl. Bodenhülse (80x80x3 mm)
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder ABUS verschiedenschließend/ Schließung oben
Gesamtlänge:
1100 mm
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
mit weiß/rot reflektierenden Leuchtstreifen
Bauart:
Versenkbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Absperrpoller, Pfosten, Vierkant, 70x70mm, Schake, Stahlpoller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 175,26*
€ 216,21*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,67*
€ 216,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 175,92*
€ 217,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 240,80*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 245,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.