Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild 'Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren!', PVC-Hartschaumplatte, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebots-Kombischild -Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren!- (Art. 21.1450)
Modellbeispiel: Gebots-Kombischild -Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren!- (Art. 21.1450)
Artikel-Nr.:
     328-45.1450
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589444745
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
  • Kombischild mit Piktogramm und Zusatztext
  • Maße (BxH): 210 x 238 mm
  • Farbe: blau/weiß

|
  • zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter
  • Prävention zur Reduzierung der Infektionsgefahr
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC-Hartschaumplatte
Materialstärke:
3 mm
Maße (BxH):
210 x 238 mm
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
Kombischild mit Piktogramm und Zusatztext
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 7,46*
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 7,46*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 9,66*
6 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 11,55*
7 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1450
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
21.1452
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.