Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser zu Zielen m. erheblicher Verkehrsbedeutung,doppelt,Nr. 432-40, 1500 x 450 mm, RA2, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-432-40-3-323
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588385679
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Das Verkehrszeichen 432-40 StVO aus Aluminium, ist speziell für den Einsatz im Straßenverkehr entwickelt. Die doppelseitige Beklebung sorgt dafür, dass das Verkehrszeichen von beiden Seiten gut sichtbar ist, was die Sicherheit auf der Straße erhöht. Die Schrifthöhe von 140 mm garantiert eine gute Lesbarkeit, auch aus größerer Entfernung.

Dank der einzeiligen Beschriftung ist das Verkehrszeichen übersichtlich und leicht verständlich. Mit einer Höhe von 450 mm fällt es zudem gut auf und lenkt die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf wichtige Ziele. Das Verkehrszeichen 432-40 StVO ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für eine sichere und geordnete Verkehrsführung.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Aluminiummaterial für eine lange Lebensdauer
- Gut sichtbare Schrifthöhe von 140 mm für eine klare Kommunikation
- Doppelseitige Beklebung für maximale Sichtbarkeit
- Einzeilige Beschriftung für eine einfache und schnelle Erfassung der Informationen
- Ideale Höhe von 450 mm für eine gute Wahrnehmung im Straßenverkehr

  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 450 mm
  • Schrifthöhe: 140 mm
  • einzeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1500 x 450 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
140 mm
Beklebung:
doppelseitig
Zeilen Anzahl:
einzeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ432-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 338,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 384,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 488,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 606,76*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.