Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, gelb/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt (diverse Ausführungen)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt (diverse Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-430.20b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl gelb/schwarz 10 ...
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 7 mm
  • Länge: 10 m

| |

Hinweis: Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Gliederstärke Ø:
7 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 8,71*
€ 12,22*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,73*
€ 12,25*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 46,47*
Lager 328
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 73,53*
€ 102,03*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 123,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,03*
€ 121,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,42*
€ 118,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,43*
€ 114,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,91*
€ 105,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,20*
€ 99,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,94*
€ 95,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,53*
€ 87,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,353* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 89,67*
Zubehör
Schake
ab € 151,44*
Zubehör
Schake
ab € 37,12*
Zubehör
Schake
ab € 12,79*
Zubehör
Schake
ab € 55,71*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,51*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,72*
Zubehör
Schake
ab € 1,99*
Zubehör
Schake
460KB
ab € 40,70*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 81,28*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.