Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Abfalleimer benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext Abfalleimer benutzen (Art. 43.a7490)
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext Abfalleimer benutzen (Art. 43.a7490)
Artikel-Nr.:
     328-43.a7490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527370649
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfallbehälter benutzen M030 Gebots...
Gebotsschild EN ISO 7010 M030 Abfal...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
  • Maße (BxH): 210 x 297 mm
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig
  • DIN EN ISO 7070 M030
  • Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, witterungsbeständig
Maße (BxH):
210 x 297 mm
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7070 M030
Eigenschaft:
Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter aufkleber, Gebotsschild, Gebotszeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Mülleimer-benutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,67*
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,61*
€ 18,50*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.